Glamox - GLAMOX H40/H60 WT HVIT WIFI TERMOSTAT - 910020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 0 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040669100201
Elnummer
5410961
Leverandørens varenummer
910020
Typebeskrivelse
5410961
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
0 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
nei
Måleområde:
4...28 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
0
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W


