Utgått

Glamox - GULVFØTTER H30 PANELOVN LAV 2-PK GLAMOX - 914011

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Stativ

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040669140115

Elnummer

5420761

Leverandørens varenummer

914011

Typebeskrivelse

5420761

Type tilbehør/reservedel:

Stativ

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Glamox Heating Føtter for gjennomstrømningsovn lav