Utgått

Glamox - GVR 500W REFLEKTOROVN U/BR - 591010 - 591010

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 4

  • Maks varmeeffekt - 500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040665910101

Elnummer

5420377

Leverandørens varenummer

591010

Typebeskrivelse

Reflektorovn.

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

4

Maks varmeeffekt:

500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Effekttrinn FRA:

Ja

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

100 mm

Bredde:

132 mm

Dybde:

440 mm

Reflektorovn med overflate av polyesterlakk. Uten reguleringsbryter.