Glamox Heating - EIB PLUG IN SLAVE 3001 - 912400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Andre
Tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040660400027
Elnummer
5428464
Leverandørens varenummer
912400
Typebeskrivelse
5428464
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Andre
Tilkobling:
Andre
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Når et signal i spenningsområdet 3,5V - 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signal spenning er til stede. Ovnen må tilkobles fast spenning.


