Glamox Heating - GLAMOX H30 H 04 KDT VARMEPANEL -670004 - 670004

Adax
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666700046

Elnummer

5428481

Leverandørens varenummer

670004

Typebeskrivelse

5428481

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/veggapparat

Oppvarmingseffekt:

400 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...240 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Tilkoblingsledningens lengde:

1,3 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Temperaturjustering:

5...35 °C

Bredde:

474 mm

Høyde:

370 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

3,4 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

400W, 230V, IP20, h: 370mm
Glamox Heating H30 er like velegnet i alle typer interiør, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med tidsriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interiøret i rommet.

Det er lagt stor vekt på brukervennlighet med enkel og oversiktlig regulering. Lettleste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, høyt oppe på ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.

Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs økodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming.

5 års garanti