Glamox Heating - Glamox H40 H 600W HVIT VARMEPANEL uten termostat - 617002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 600 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040666170023
Elnummer
5428494
Leverandørens varenummer
617002
Typebeskrivelse
5428494
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
600 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,3 m
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
635 mm
Høyde:
330 mm
Dybde:
87 mm
Vekt:
4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
Ja
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmeovnen kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta.
H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden.
Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovnens funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattetemperaturer.
H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey.
H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.


