Glamox Heating - GULVSTATIV HVIT HØY PANELOVN TPA / H-SERIE - 914010 - 914010

Adax
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Effektstyring - Andre

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040669140108

Elnummer

5428465

Leverandørens varenummer

914010

Typebeskrivelse

5428465

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Frittstående

Effektstyring:

Andre

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...400 V

Elektrisk tilkobling:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Bredde:

200 mm

Høyde:

295 mm

Dybde:

30 mm

Vekt:

0,5 kg

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Gulvstativ for høye panelovner i Glamox Heating-seriene 3001 TPA, H10, H30 H, H40 H og H60 H. Monteres enkelt med fire medfølgende skruer. 5 års garanti.