Glamox Heating - GULVSTATIV HVIT LAV PANELOVN TPO / H-SERIE - 914011 - 914011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Andre 
- Monteringsmetode - Frittstående 
- Effektstyring - Andre 
- Farge - Hvit 
- Frontmateriale - Stål 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
7040669140115
Elnummer
5428466
Leverandørens varenummer
914011
Typebeskrivelse
5428466
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Effektstyring:
Andre
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...400 V
Elektrisk tilkobling:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
30 mm
Vekt:
0,3 kg
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


