Glamox Heating - GVR 500W REFLEKTOROVN M/BR MED BRYTER - 591210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040665912105
Elnummer
5428423
Leverandørens varenummer
591210
Typebeskrivelse
5428423
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Andre
Min. varmeeffekt:
100 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
132 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


