Glamox Heating - PANELOVN H30 H 800W DT HVIT M/ DIG. TERM. KABEL/PLUGG IP20 - 670008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 800 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040666700084
Elnummer
5428483
Leverandørens varenummer
670008
Typebeskrivelse
5428483
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
800 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,3 m
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
704 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Glamox Heating H30 er like velegnet i alle typer interiør, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med tidsriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interiøret i rommet.
Det er lagt stor vekt på brukervennlighet med enkel og oversiktlig regulering. Lettleste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, høyt oppe på ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.
Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs økodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming.
5 års garanti


