Glamox Heating - PANELOVN TPA 08 800W VARMEOVN VARMEPANEL KP IP20 - 765082030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 800 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040660023110
Elnummer
5428431
Leverandørens varenummer
765082030
Typebeskrivelse
5428431
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
800 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,2 m
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
813 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
84 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produsert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.


