Glamox Heating - SLA 230 PLUG IN SLAVE - 755222430

Adax
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

  • Tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7054130121985

Elnummer

5428460

Leverandørens varenummer

755222430

Typebeskrivelse

5428460

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Andre

Måleområde:

5...35 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Med display:

nei

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

115 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slavetermostat SLA230V, for 230V styreanlegg. 5 års garanti