Glamox Heating - TERMOSTAT DIGITAL 400V DTV3 IP24 GLAMOX -910036 - 910036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040669100362
Elnummer
5428459
Leverandørens varenummer
910036
Typebeskrivelse
5428459
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Andre
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei