Glamox Heating - TERMOSTAT MAX 22 GRADER 3001 DT2 230V -910037 - 910037

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - TERMOSTAT MAX 22 GRADER 3001 DT2 230V -910037

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Modulærenhet for installasjonsbrytere

  • Farge - Hvit

  • Tilkobling - Andre

  • Med mottaker - nei

  • Utvendig føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040669100379

Elnummer

5400757

Leverandørens varenummer

910037

Typebeskrivelse

5400757

Monteringsmetode:

Modulærenhet for installasjonsbrytere

Farge:

Hvit

Tilkobling:

Andre

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Egnet for kjøling:

nei

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

230 V

RAL-nummer:

9010

Høyde:

115 mm

Bredde:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Digital termostat maks 22 grader for 3001-serien, 230V