Glamox Heating - TERMOSTAT SLAVE SLA5/24 H40 / H60 HVIT 230/400V -911083 - 911083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Andre
Tilkobling - Andre
Utvendig føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040669110835
Elnummer
5401230
Leverandørens varenummer
911083
Typebeskrivelse
5401230
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Andre
Tilkobling:
Andre
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Høyde:
25 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
SLA 5/24 kan styres av alle system med styresignaler fra 5-24 Volt DC/AC.
Når spenning tilføres vil SLA 5/24 koble ovnens varmeelement på, og varme tilføres
i den tid signalspenning tilføres. Slavemodulen kobler ovnen inn og ut i takt med en
ekstern termostat.