Glamox - I41-1500 LED 7500 DALI 840 TW PMMA - I41321200

Glamox
KopierKopier
Glamox - I41-1500 LED 7500 DALI 840 TW PMMA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 840...840 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145287623

Elnummer

3330410

Leverandørens varenummer

I41321200

Typebeskrivelse

3330410

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

840...840 K

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Med lyskilde:

Ja

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Spenningstype:

AC

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Andre

Reflektorfarge:

Hvit

Materiale i reflektor:

Plast

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Slagfasthet:

IK03

Ballsikker:

nei

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

155 lm/W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

24

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

40

Item I41321200 - I41-1500 LED 7500 DALI 840 TW PMMA

Montering: Utenpåliggende tak, Lyskilde: LED, Kapslingsgrad: 66, Materiale i avskjerming foran lyskilde: Akryl, Slagkraft: IK03, Armaturens form: Lineær, Armaturens mål:, Armaturens farge: Grå, Lystekniske krav-, CRI: 80, Fargetemperatur: 4000, Lumen ut: 7500, Effektivitet Lumen per Watt: 153, Medianlevetid Ta25:, L80 100 000, Type LED driver DALI.