Glamox - i55-1500 S LED 5400 HF TW GL 840 M20 - I55084185

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 42 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054130841852

Elnummer

3303996

Leverandørens varenummer

I55084185

Typebeskrivelse

3303996

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

42 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5839...5839 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

139...139 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

165 mm

Høyde/dybde:

98 mm

Lengde:

1634 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Høykvalitets IP66/67 industriarmatur for kjemiske miljøer med avdekning i 5 mm herdet sikkerhetsglass. Armaturen er svært godt egnet for de fleste kjemiske omgivelser, og er ideell for bruk i bilvaskehaller, smørehaller og kjemisk industri. Leveres med sikkerhetswire i rustfritt stål. Armaturhuset er produsert i Aluzink eller syrefast stål med hvit epoxy/polyester pulverlakk. Alternativt i ulakkert syrefast stål. Viktig informasjon Vær oppmerksom på at en blanding av kjemikalier kan være svært aggressiv og ødeleggende på armaturhuset, selv om kjemikaliene enkeltvis ikke utgjøre et problem. Det er derfor viktig å velge riktig type materiale for armaturen. Ved tvil, ta kontakt med Glamox. I bilvaskehaller hvor syrebaserte rengjøringsmidler blir brukt, må det velges en armatur i syrefast stål.