Glamox - i85 LED 5500 HF 840 WB CL ICE - I852CS100

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145187541

Elnummer

3383115

Leverandørens varenummer

I852CS100

Typebeskrivelse

3383115

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

37 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5435...5435 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

147...147 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

340 mm

Høyde/dybde:

81 mm

Lengde:

340 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

En robust og allsidig LED-armatur for utenpåliggende og nedhengt montering eller i himlingstak. Designet for parkeringsplasser, overbygg og andre krevende bruksområder. Leveres med integrert IP68 hurtigkobling. Armaturhuset er produsert i korrosjonsbestandig presstøpt aluminium lakkert med med epoxy / polyester pulverlakk. Levert med sikkerhetsskruer i syrefast stål.