Glamox - i85 WB RECESSING FRAME Z RAL9 - I85000006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4741145187862
Elnummer
3383132
Leverandørens varenummer
I85000006
Typebeskrivelse
3383132
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Lengde:
410 mm
Bredde:
110 mm
Høyde:
97 mm
Diameter:
0 mm
i85 innfellingsramme
ProduktbladPDF