Utgått

Glamox - LAVLIST TLO 07 700W VARMEOVN VARMELIST KP IP20 - 766072030

Glamox
KopierKopier
Glamox - LAVLIST TLO 07 700W  VARMEOVN VARMELIST KP IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Topp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040660023363

Elnummer

5420858

Leverandørens varenummer

766072030

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovn.

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

1

Bredde:

1050 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

84 mm

Vekt:

4 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

nei

For bustilkobling:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Gjennomstrømningsovn. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat.