Glamox - LMS DALI-2 PIR CLS LA SENSOR-R - B29102001

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468200384

Elnummer

4500093

Leverandørens varenummer

B29102001

Typebeskrivelse

4500093

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4 m

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

13

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK04

Responsverdi lys:

10...10000 lx

C-last:

nei

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-15...50 °C

Bredde:

110 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

110 mm

Diameter:

110 mm

Innbyggingsbredde:

48 mm

Innbyggingsdybde:

37 mm

Innfellingsdiameter:

48 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LMS DALI-2 PIR dagslyssensor PR (large area) er en sensor som dekker et stort område. Denne benyttes i mellomstore og store applikasjoner med takhøyder på opptil 4 meter. Egnet for store åpne områder som større rom, kantiner, kontorlandskap, idrettshaller, lagerbygg, etc. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor med et sirkulært deteksjonsområde 360°, opp til Ø8m. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring. Sensorhodet brukes sammen med LMS MG SG INSTALLASJONSBOX2 (B29011004) for innfelt montasje eller LMS MG SURFACE MNT RAMME (B29011002) for utenpåliggende montasje.