Glamox - LMS DALI-2 PIR CLS SENSOR-S 5M - B07004001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 96 mm
Høyde - 37 mm
Dybde - 96 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210709147
Elnummer
4500087
Leverandørens varenummer
B07004001
Typebeskrivelse
4500087
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
96 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
96 mm
En DALI-2 PIR og dagslyssensor for utenpåliggende montering. En liten sensor for små og mellomstore applikasjoner med lav/middels takhøyde og romstørrelse. Godt egnet for korridorer, små og mellomstore møterom, cellekontor og toaletter. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring.


