Glamox - LMS WIRELESS IP20 SCENE CONTROLLER - 650001005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - RF
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020940384414
Elnummer
4500044
Leverandørens varenummer
650001005
Typebeskrivelse
4500044
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
RF
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Primærspenningsområde:
230...230 V
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
121 mm
Bredde:
330 mm
Høyde:
380 mm


