Glamox - MAX KIT-600 LED 2200 HF PC 84 - MAX085666

Glamox
KopierKopier
Glamox - MAX KIT-600 LED 2200 HF PC 84

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Ombyggingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054130856665

Elnummer

3332221

Leverandørens varenummer

MAX085666

Typebeskrivelse

3332221

Type tilbehør/reservedel:

Ombyggingssett

Industri produkt, for montasje, lyskilde LED, lumen ut 2599lm, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, optikk type Klar avdekning, med Polykarbonat avdekning.