Glamox - MIR KIT-1200 G2 5000 HF 840 FR/PC IP66/67 LED INNSATS - MIR102147

Glamox
KopierKopier
Glamox - MIR KIT-1200 G2 5000 HF 840 FR/PC IP66/67 LED INNSATS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 840...841 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054131021475

Elnummer

3330435

Leverandørens varenummer

MIR102147

Typebeskrivelse

3330435

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

840...841 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Spenningstype:

AC

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Andre

Reflektorfarge:

Hvit

Materiale i reflektor:

Plast

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Slagfasthet:

IK10

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

149...149 lm/W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

16

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

35

MIR KIT LED er et erstatningskit for å oppgradere MIR T5/T8 til en energieffektiv LED-løsning. Utstyrt med hurtigkobling for enkel utskifting. Designet for områder med temperaturer fra -25 ºC til +45 ºC. MIR KIT LED er også tilgjengelig med forskjellige typer integrert nødlys både med internt batteri og batteriboks.