Glamox - MIR KIT-600 G2 2500 HF 840 FR/PC IP66/67 LED INNSATS - MIR102120

Glamox
KopierKopier
Glamox - MIR KIT-600 G2 2500 HF 840 FR/PC IP66/67 LED INNSATS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 840...841 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054131021208

Elnummer

3330434

Leverandørens varenummer

MIR102120

Typebeskrivelse

3330434

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

840...841 K

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Med lyskilde:

Ja

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Spenningstype:

AC

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Andre

Reflektorfarge:

Hvit

Materiale i reflektor:

Plast

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Slagfasthet:

IK10

Ballsikker:

nei

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

145 lm/W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

16

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

37

Lyskilde: LED, Antall lyskilder:1, Materiale i avskjerming foran lyskilde: Polykarbonat, Optiske egenskaper: 98, Armaturens form: Lineær, Armaturens mål:, Armaturens farge: Hvit, Optisk ID FR/PC - Frosted diffuser in polycarbonate, Lystekniske krav-, CRI: >80, Fargetemperatur: 4000, Lumen ut: 2678, Effektivitet Lumen per Watt: 149, Medianlevetid Ta25:, Type LED driver HF: Ikke dimbar.