Glamox - MIRZ67 LED 61W/840 INDUSTRIARMATUR IP66 6500LM IK10 - MIR078894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 6436 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7054130788942
Elnummer
3323583
Leverandørens varenummer
MIR078894
Typebeskrivelse
3323583
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
6436 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Maks systemeffekt:
43 W
Lysutbytte:
150 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
128 mm
Lengde:
1634 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme