Glamox - NØDLYS E20-S G2 LED MARKERING/LEDELYS SELVTEST 1 TIME - E20660102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020940359825
Elnummer
6605506
Leverandørens varenummer
E20660102
Typebeskrivelse
6605506
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
2 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Type avdekning:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
UHF:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
179...179 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
144 mm
Høyde/dybde:
78 mm
Lengde:
330 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


