Glamox - PANELOVN TPA 06 600W VARMEOVN VARMEPANEL KP IP20 - 765062030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040660023066
Elnummer
5420818
Leverandørens varenummer
765062030
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
1
Bredde:
650 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
84 mm
Vekt:
3,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei