Glamox - SLA 230 PLUG IN SLAVE - 755222430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130121985
Elnummer
5420791
Leverandørens varenummer
755222430
Typebeskrivelse
Slavemodul 230V
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Slavemodul styrt av 230V AC.


