Glamox - VEGGFESTE JUSTERBART 30 TIL 90 GRADER STOR - 887980631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130024026
Elnummer
3324066
Leverandørens varenummer
887980631
Typebeskrivelse
3324066
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Justerbar brakett,stor rustfri