Glen Dimplex - ANTHRACITE Glass 20 - 500W - X-87000122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Effektstyring - Andre
Farge - Antrasitt
Frontmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690107928
Elnummer
5493139
Leverandørens varenummer
X-87000122
Typebeskrivelse
5493139
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Effektstyring:
Andre
Farge:
Antrasitt
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Andre
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
0...0 V
Elektrisk tilkobling:
Andre
Tilkoblingsledningens lengde:
0 m
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
0
Temperaturjustering:
0...0 °C
Bredde:
765 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
30 mm
Vekt:
2,35 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
nei
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten