Glen Dimplex - Curtain rail 425-730mm - 500002340

Glen Dimplex
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

  • Glansgrad - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690108277

Elnummer

5422445

Leverandørens varenummer

500002340

Typebeskrivelse

Curtain rail 425-730mm

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Glansgrad:

Blank

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

9016

Teleskopisk gardinbøyle for Nobø og Dimplex ovner i lengder fra 425-730mm