Glen Dimplex - Curtain rail 925-1530mm - 500002350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690108284
Elnummer
5422446
Leverandørens varenummer
500002350
Typebeskrivelse
5422446
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9016
Teleskopisk gardinbøyle for Nobø og Dimplex ovner i lengder fra 925-1530mm


