Glen Dimplex - DX100BHTS Simply Silent HUMI Q - X-93019AW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 178 mm
Strømningshastighet - 76 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5013562930192
Elnummer
4900668
Leverandørens varenummer
X-93019AW
Typebeskrivelse
4900668
Nominell bredde:
178 mm
Strømningshastighet:
76 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Vegg-/rørmontering
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Med fukt- og standardinnstilling
Merkestrøm:
0,03 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
34 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
178 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
122 mm