Glen Dimplex - EWT GULVOVN 1500W RADIATOR ECO 15 M TERMOSTAT / 2024-> - 500001060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3461710000259
Elnummer
5468536
Leverandørens varenummer
500001060
Typebeskrivelse
5468536
EWT oljefrie radiatorer er ca 15% lettere enn tilsvarende oljefylte radiatorer, har ingen fare for lekkasje og blir fort varme. Tre effektinnstillinger og trinnløs termostat gir enkel justering av varmen.
Oljefri radiator er lett og sikker
Fleksibel og rask varmekilde
Tre effektinnstillinger og trinnløs termostat
2000W effekt
Oljefri radiator er lett og sikker
Fleksibel og rask varmekilde
Tre effektinnstillinger og trinnløs termostat
2000W effekt