Glen Dimplex - NOBØ MODUS TRÅDLØS VEGGBRYTER 4 VALG SWS-IZ - 2024-> - 500002130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Styrespenning 1 - 0...0 V
Type styrespenning 1 - Andre
Merkestrøm - 0,1 A
Monteringsmetode - Påvegg
Sentralfunksjon AV - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5053285151917
Elnummer
5422476
Leverandørens varenummer
500002130
Typebeskrivelse
Smart Wall Switch SWS-IZ
Styrespenning 1:
0...0 V
Type styrespenning 1:
Andre
Merkestrøm:
0,1 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
Ja
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
0...0 lx
Skumringssensor:
0...0 lx
Antall kanaler:
1
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
0
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
Andre
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
0 W
Merkespenningsområde:
3...3 V
Merkefrekvens:
0...0 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
9 mm
temperatursetting.
Modusbryter SWS-IZ. Overstyringsbryter med 4 valg. Hjemme, borte, sove og ferie. Hva som skjer i disse modus kan stilles inn i smarthus appen. Modusbryteren har lys som viser innstilt modus.
- Enkel lokal overstyring
- Fire innstillinger
- Batteridrevet CR2032 (medfølger)
- Mesh-nettverk


