Glen Dimplex - Nobø NZB Teknisk sender - X-86100101

Glen Dimplex
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Grunnmodul

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Merkestrøm - 0,3 A

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690108222

Elnummer

5422455

Leverandørens varenummer

X-86100101

Typebeskrivelse

5422455

Funksjon:

Grunnmodul

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Merkestrøm:

0,3 A

Monteringsmetode:

Innfelt

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

Ja

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:

0

Antall universaldimmekanaler:

0

Antall dimmerfunksjoner:

0

Impulsfunksjon, kanaler:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

0

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Vindsensor:

0...0 m/s

Regnsensor:

nei

Temperatursensor:

0...0 °C

Lysstyrkesensor:

0...0 lx

Skumringssensor:

0...0 lx

Antall kanaler:

1

Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:

1

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Styrespenning 2:

230...230 V

Type styrespenning 2:

Andre

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Dimmeeffekt per kanal:

0 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

42 mm

Høyde:

42 mm

Dybde:

20 mm

Nobø NZB Teknisk sender. Liten sender beregnet for innfelt montering i boks. Styres av eksternt 230V signal fra ur eller annet bryterutstyr. Brukes sammen med NCU 2R mottaker i ovn eller mot NTB 2R termostat. Kan kombineres med Nobø MSW Vinduskontakt. Kan også benyttes sammen med NCU 1R og NCU ER hvis man på forhånd definerer ønsket sparetemperatur (NCU 1R og ER) og komforttemperatur (NCU ER) ved hjelp av Nobø NCU 2R. NZB kan ikke brukes sammen med Nobø HUB.