Glen Dimplex - NOBØ PANELOVN HVIT 1000W H=20 DFB2T 10 - SMART 2024-> / 230V - X-82720010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690105818
Elnummer
5490374
Leverandørens varenummer
X-82720010
Typebeskrivelse
5490374
Dimplex Pria har en smart kontrollenhet for å sette ukeprogram med nattsenking så du sparer strøm og penger. Med adaptiv oppstart har rommet komforttemperatur til det tidspunktet du setter i ukesprogrammet, ovnen lærer selv når den må starte opp.
Ukesprogram
Adaptiv oppstart
Standbyeffekt på under 0,5W
Klassisk design med luftutslipp i front
Ukesprogram
Adaptiv oppstart
Standbyeffekt på under 0,5W
Klassisk design med luftutslipp i front


