Glen Dimplex - NOBØ SMART HUB 2024-> SHB-IZ - 500003139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5053285164375
Elnummer
5422454
Leverandørens varenummer
500003139
Typebeskrivelse
Smart HUB SHB-IZ
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
230 V
Antall integrerte inngangskanaler:
0
Antall integrerte utgangskanaler:
0


