Glen Dimplex - SWT-IZW NOBØ HVIT SMART ROM-/GULVTERMOSTAT 2024-> - 500002283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 7...40 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5011139085061
Elnummer
5422405
Leverandørens varenummer
500002283
Typebeskrivelse
Smart Thermostat White SWT-IZW
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
7...40 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
7...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
temperatursetting.
Termostatene SWT-IZx er en meget anvendelig termostat. Den kan brukes med den medfølgende gulvføleren (22 kOhm), innebygget romføler eller som en effektregulator. SWT-IZx er også kompatibel med de fleste gulvsensorer for enkel oppgradering.
Med appen til smarthussystemet setter du enkelt ukeprogrammer og sørger for at termostaten virker sammen med de øvrige enhetene i installasjonen. For installasjoner uten smart Hub og app, har SWT-IZ innebygget ukeur så du lett kan sette ukeprogram direkte på enheten. Med en enkel og intuitiv meny er det lett å sette programmer og du kan også bruke SWT-IZ som effektregulator for panelovner. SWT-IZ er tilgjengelig i både svart og hvit for å matche de aller fleste hjem. Det høyoppløselige displayet er lett å lese med bakgrunnsfarge som indikerer systemstatus: rød for komfort, grønn for energisparing og blå for frostvakt. Ekstern gulvsensor er inkludert og enheten kan brukes enten med denne eller med den innebygde romsensoren. SWT-IZ er også kompatibel med de fleste gulvsensorer for enkel oppgradering.
· Mesh-nettverk
· Åpent vindu deteksjon
· Inkluder varmestyringen med installasjonens øvrige smarthusstyring
· EcoDesign, Lot 20 kompatibel
· Innebygget ukeur for bruk uten ekstern styring (standalone)
· Lettlest display
· Hvit eller svart farge


