Gossen Metrawatt - ELIT DUSPOL - Analog 1000 - M611D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...1000 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070811201906
Elnummer
8001208
Leverandørens varenummer
M611D
Typebeskrivelse
8001208
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...1000 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
nei
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
Ja
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori:
CAT IV
Den nye generasjon Duspol med økt måleområde på spenning,
høyere teststrøm for test av jordfeilbrytere og bedre IP-grad
Spenning fra 12 - 1000 V AC/DC (LED / moving coil)
Visningsnivå: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC
Fasesekvens / fasetest (LCD), polaritetstest(LED)
Direkte visning uten å trykke på knapper(høy impedans måling)
Forandring av belastning via trykknapp(lav impedans test)
Test av jordfeilbrytere (RCD)
Vibrerende alarm i håndtak.
IP65 beskyttet (støvtett og vanntett)
Robbust kapsling med gummierte håndtak
Overspenningskategori: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Sikker, alltid overalt: ingen batterier påkrevd.


