Gossen Metrawatt - ELIT DUSPOL - Expert 1000 - M611E

KopierKopier
Gossen Metrawatt - ELIT DUSPOL - Expert 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 12...1000 V

  • Indikering av dreieretning - Ja

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811201913

Elnummer

8001209

Leverandørens varenummer

M611E

Typebeskrivelse

8001209

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

12...1000 V

Indikering av dreieretning:

Ja

Kontinuitetstest:

Ja

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

Ja

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

nei

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Strømforsyning:

Med og uten batteri

Målekretskategori:

CAT IV

ELIT DUSPOL expert 1000. IP65 CAT IV 600V

Den nye generasjon Duspol med økt måleområde på spenning,
høyere teststrøm for test av jordfeilbrytere og bedre IP-grad

Summer og diodetest i tilegg til Duspol analog 1000 sine funksjoner.

Spenning fra 12 - 1000 V AC/DC (LED)
Visningsnivå: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC
Optisk kontinuitetstest opp til 100k Ohm(gul LED)
Fasesekvens(grønn LED) / fasetest (rød LED), polaritetstest(LED)
Direkte visning uten å trykke på knapper(høy impedans måling)
Forandring av belastning via trykknapp(lav impedans test)
Test av jordfeilbrytere (RCD)
Vibrerende alarm i håndtak.
Lys for å lyse opp målepunkt
IP65 beskyttet (støvtett og vanntett)
Robbust kapsling med gummierte håndtak
Overspenningskategori: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Inkludert to AAA batterier, spenning over 50V vises selv uten batteri!