Gossen Metrawatt - ELIT METRAHIT 2+ i koffert - 1060021

KopierKopier
Gossen Metrawatt - ELIT METRAHIT 2+ i koffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 600 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 600 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811201807

Elnummer

8001191

Leverandørens varenummer

1060021

Typebeskrivelse

8001191

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

600 V

Maks spennings-måleområde DC:

600 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

nei

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

10 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

10 µA

Maks motstandsmåleområde:

40 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Maks. Temperaturmåleområde:

400 °C

Minste oppløsning temperatur:

1 °C

Kapasitetsmåling:

nei

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

1000 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,1 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Maksimumsverdi lagring:

nei

Minimumsverdi lagring:

nei

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

nei

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

ELIT Metrahit 2+ er ett kompakt multimeter med autmatisk områdevalg. Grunnleggende multimeterfunksjoner.

Spenning AC\\DC

Resistans

Strøm AC\\DC

Temperatur

Frekvens m.m.