Gossen Metrawatt - ELIT Metriso 5024 - M540E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070811201890
Elnummer
8001207
Leverandørens varenummer
M540E
Typebeskrivelse
8001207
Indikering:
Analog
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
nei
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,1...400 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
nei
spenningsmåling.
Integrert målespiss i instrument for enkel to-hånds måling.
100, 250 og 500V testspenning.
Isolasjonsmåling med 100, 250 og 500 V testspenning
Analogt visning
Lav-ohm måling for test av jordledere, utjevning og kontinuitet.
Summer som indikerer alarmstatus og unaturlige resultater
Blinkende LED med samme varsling
Vibrerende viser som siste varsel
Inkluderer bæreveske