Grøntklima AS - Blokkeverktøy, ST-E900S-4S rørutvider, kombi for drill - 1499949033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 270 mm
Bredde - 340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993218
Elnummer
8820417
Leverandørens varenummer
1499949033
Typebeskrivelse
8820417
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
270 mm
Bredde:
340 mm
Dybde:
420 mm
Blokkeverktøy, "ST-E900S-4S", rørutvider, kombi for drill fra Grøntklima AS
Blokkeverktøyet ST-900S-4S er utformet for å blokke kobberrør raskt og enkelt.
Kombisettet for drill gjør blokkingen effektivt og sørger for mindre tretthet i håndledd under langvarig bruk, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Egenskaper:
- Kvalitet: ST-900S-4S er laget av slitesterk og holdbart materiale for maksimal ytelse og levetid.
- Fleksibel bruk: Kan anvendes til blokking av rør opptil 5/8.
- Brukervennlig: Liten størrelse, lett å ha med seg.
Tekniske spesifikasjoner:
- Rørdiameter: 1/4", 3/8, 1/2, 5/8.


