Grøntklima AS - Endeavslutning, 80 x 60mm sort, til Standard & Artic - 128980511495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991757
Elnummer
4911253
Leverandørens varenummer
128980511495
Typebeskrivelse
4911253
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
100 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen. Nå også i sort utførelse.
ProduktbladPDF