Grøntklima AS - Flatbend, kanal, 80 x 60mm sort, til Standard & Artic - 128980511595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990774
Elnummer
4901626
Leverandørens varenummer
128980511595
Typebeskrivelse
4901626
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
120 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen. Nå også i sort utførelse.