Grøntklima AS - Fleksibel avslutning, 90x65mm hv. til Standard og Artic - 128980220308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 310 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8018300073442
Elnummer
5420978
Leverandørens varenummer
128980220308
Typebeskrivelse
5420978
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
310 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
200 mm
Kanal avslutning 90x65mm Flexibel 20-70cm
Flexibel kanalavsluting, 20-70 cm.
Grøntklima AS er grossist / engrosforhandler av montasjedeler, montasjeutstyr og montasjeverktøy til varmepumpemontører og entreprenører i hele Norge.