Grøntklima AS - Fleksibelt bend, 90 x 65mm hv., til Standard og Artic - 120035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 305 mm
Bredde - 206 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8018300051884
Elnummer
5420990
Leverandørens varenummer
120035
Typebeskrivelse
5420990
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
305 mm
Bredde:
206 mm
Dybde:
400 mm
Fleksibelt bend, kanal, 90 x 65mm, regulerbar, hv til Standard og Artic, L 30-70cm fra Grøntklima AS
Fleksibelt bend L 30-70 cm.
Grøntklima AS er grossist / engrosforhandler av montasjedeler, montasjeutstyr og montasjeverktøy til varmepumpemontører og entreprenører i hele Norge.